Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete59.3 pies-libras
- Peso375 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida23.5 A, 47 A
- ModeloDT64
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT2B
- UPC_NO786382093983
- Diagrama de cableado