Motion
U1P2GC
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04487615
No. Fabricante U1P2GC
Precio712.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 143TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04487615
No. Fabricante U1P2GC
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
Precio712.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • RPM base
    1740 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382087746
  • Corriente máxima permitida
    1.1 A
  • Modelo
    FD09
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382087746
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1745 RPM,U1P2GC,575 V,143TC
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Estructura de aluminio extruido (180–280) excepto donde se indique
  • Marco de acero laminado (56–140)
  • Factor de servicio 1.25
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Caja de conductos ancha con división diagonal
  • Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
  • Cojinetes sellados (56–140), doble blindaje (180–280)
  • Marca CE en la placa de identificación, extraíble
  • Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
  • Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230/460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230/460 a 60 Hz y 190/380 voltios a 50 Hz)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo