Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C13.1 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Peso35 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesCompresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
- RPM base935 rpm - 1155 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.60–3.50 / 1.80 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382087883
- Corriente máxima permitida1.8 A, 2 A, 3.5 a 3.6 A, 4 A
- ModeloFE12
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382087883
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Estructura de aluminio extruido (180–280) excepto donde se indique
- Marco de acero laminado (56–140)
- Factor de servicio 1.25
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Caja de conductos ancha con división diagonal
- Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
- Cojinetes sellados (56–140), doble blindaje (180–280)
- Marca CE en la placa de identificación, extraíble
- Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
- Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)