Motion
WD5P2D
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1435 rpm - base de 1755 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04487653
No. Fabricante WD5P2D
Precio1,950.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1435 rpm - base de 1755 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04487653
No. Fabricante WD5P2D
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
Precio1,950.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Panaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1435 rpm - 1755 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.50–12.50 / 6.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    6.2 A, 7.6 A, 12.5 a 13.5 A, 15.1 A
  • Modelo
    DD55
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382098056
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 CV,1755 Y 1435 RPM,WD5P2D,208-230/460
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Con certificación BISSC, diseño suave para una limpieza sencilla
  • Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por el USDA
  • Marca CE en la placa de identificación
  • Juntas del eje giratorio del anillo en V
  • Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de características
  • 40°C ambiente, diseño NEMA
  • Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
  • Doble inmersión y enrollado al horno
  • Eje de acero inoxidable 303 , posición de montaje F1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo