Motion
D10P3D
Motor de uso general - 10 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 256T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 975 rpm - 1185 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04487656
No. Fabricante D10P3D
Precio2,769.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 256T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 975 rpm - 1185 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04487656
No. Fabricante D10P3D
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
Precio2,769.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    44.4 pies-libras
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    975 rpm - 1185 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    12.5 A, 15 A, 25 a 27.2 A, 30 A
  • Modelo
    FP83
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382094850
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 CV,1185 Y 975 RPM,D10P3D,208-230/460
  • Características de World Motor® excepto donde se indique
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
  • Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
  • Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
  • Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • 1.15 factor de servicio
  • Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
  • Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
  • Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
  • F1 posición de montaje excepto donde se indique
  • Disposiciones de elevación 210 marco y superior
  • Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo