Motion
309-2RS1

SKF
309-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04488360
No. Fabricante 309-2RS1
Precio226.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
309-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04488360
No. Fabricante 309-2RS1
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
Precio226.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    309-2RS1 RODAMIENTO DE BOLAS DE TIPO MÁXIMO EN FILA DE CANCIÓN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 309-2RS1 cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    309-2RS1
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9890 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    3
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • UPC_NO
    7316570001884

Descripción general

Descripción del fabricante
309-2RS1 RODAMIENTO DE BOLAS DE TIPO MÁXIMO EN FILA DE CANCIÓN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)