Motion
SYJ 25 TF

SKF
SYJ 25 TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04488365
No. Fabricante SYJ 25 TF
Precio276.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYJ 25 TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04488365
No. Fabricante SYJ 25 TF
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
Su precio$276.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Ancho de la base
    38 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    102.50 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Ancho general
    24 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.8 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 205-2F
  • Serie
    SYJ
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316570631623

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA SYJ 25 TF - COJINETE DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos