Motion
3216 A-2RS1

SKF
3216 A-2RS1

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #04488375
No. Fabricante 3216 A-2RS1
Precio743.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3216 A-2RS1

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #04488375
No. Fabricante 3216 A-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio743.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.941 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Metal
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3216 A-2RS1 DOB FILA ANG CONTACTO BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573930716
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    106 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    95 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573930716

Descripción general

Descripción del fabricante
3216 A-2RS1 DOB FILA ANG CONTACTO BRG