Motion
3210 E-2RS1

SKF
3210 E-2RS1

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #04488377
No. Fabricante 3210 E-2RS1
Precio308.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3210 E-2RS1

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #04488377
No. Fabricante 3210 E-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$308.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.841 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3210 E-2RS1 DOB ROW ANG CONTACT BALL BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573934042
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    39 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573934042

Descripción general

Descripción del fabricante
3210 E-2RS1 DOB ROW ANG CONTACT BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos