Motion
3308  A-2ZNR/C3

SKF
3308 A-2ZNR/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #04488378
No. Fabricante 3308 A-2ZNR/C3
Precio205.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3308 A-2ZNR/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #04488378
No. Fabricante 3308 A-2ZNR/C3
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
Su precio$205.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    36.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.248 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3308 A-2ZNR/C3 DOB FILA ANG CONTACTO BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316573946175
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    44 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    33
  • Anillo con cierre a presión
    Anillo de cierre a presión instalado
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573946175

Descripción general

Descripción del fabricante
3308 A-2ZNR/C3 DOB FILA ANG CONTACTO BRG