Motion
IR 25X30X17

SKF
IR 25X30X17

Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #04488380
No. Fabricante IR 25X30X17
Precio34.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 25X30X17

Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #04488380
No. Fabricante IR 25X30X17
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
Precio34.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Peso
    0.060 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 25X30X17 es un anillo interior con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total no especificado, que pesa 0.060 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA IR 25X30X17