Motion
AÚN 209

SKF
YET 209

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04488384
No. Fabricante YET 209
Precio281.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 209

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04488384
No. Fabricante YET 209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$281.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    43.7 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    1.7188 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.6 kN
  • Serie
    YET2
  • UPC_NO
    7316577035226

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO AÚN 209 - COJINETE DE BOLAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos