Motion
ASNH 216

SKF
ASNH 216

Tapón de extremo de cojinete - Tipo de tapón cerrado sellado, 4.6250 pulg. OD, Material de polímero
Artículo MI #04488386
No. Fabricante ASNH 216
Precio366.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ASNH 216

Tapón de extremo de cojinete - Tipo de tapón cerrado sellado, 4.6250 pulg. OD, Material de polímero
Artículo MI #04488386
No. Fabricante ASNH 216
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
Precio366.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Ancho general
    5 mm
  • Ancho
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    1216, 2216 ETN9, 22216 E, BS2-2216-2CS, C2216
  • Unidad alojada compatible
    SNL 216
  • Tipo de tapón final
    Tapón cerrado sellado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577654793
  • Material
    Polímero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    ASNH
  • UPC_NO
    7316577654793

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE OBTURACIÓN DE CARCASA DIVIDIDA ASNH 216