Motion
RNU 206 ECP

SKF
RNU 206 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Rectos, 1.4764 pulg. D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho
Artículo MI #04488387
No. Fabricante RNU 206 ECP
Precio84.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 206 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Rectos, 1.4764 pulg. D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho
Artículo MI #04488387
No. Fabricante RNU 206 ECP
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
Precio84.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4764 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577720474
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316577720474

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO RNU 206 ECP