Motion
HC210-32
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04488684
No. Fabricante HC210-32
Precio102.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04488684
No. Fabricante HC210-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.4700 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590033768
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4650 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    1200106011194

Descripción general

Descripción del fabricante
HC210-32-A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo