Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Longitud total del bastidor5.47 pulg.
- Longitud del motor menos eje5.47 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.77 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud de extensión del eje1.94 pulg.
- Peso28.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1800 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente20.0 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC24 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia77 %
- Tipo de envolventeTotalmente cerrado, sin ventilación
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Clase de aislamientoF
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ665
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856026095
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1800 rpm
- Familia de motoresCC Motor CC de corriente continua
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia0.50 HP/0.37 kW
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856026095
- Voltaje24 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente NEMA C-Face con base extraíble aislamiento Clase H Fácil acceso al cepillo con un diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Par de arranque alto No adaptable al acoplamiento Se convertirá en un artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales