Motion
56T11O11002A

LEESON ELECTRIC
56T11O11002A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Z , caja ABIERTA, 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04488780
No. Fabricante 56T11O11002A
Precio699.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T11O11002A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56Z , caja ABIERTA, 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04488780
No. Fabricante 56T11O11002A
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
Su precio$699.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    13.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.1-2.0/1.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038272
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038272
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM X533 ABIERTO 208-230/460V 56Z
  • 60°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en el eje Diseñado para funcionamiento a 50 Hz

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno