Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48None
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.57 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso16.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.25 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 48 , DP
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.2 A
- Eficiencia a plena carga55 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048394
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaN/R
- UPC_NO722856048394
- Voltaje115/230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.