Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.82 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso32 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesAgrícola
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.4/6.8-6.7 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027788
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856027788
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C (excluye modelos 5K ) Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para mayor eficiencia Protector térmico de restablecimiento manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para entornos sucios Drenajes de condensación Eslinga del eje