Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C13.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio agrícola
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa15.20 / 8.20–7.60 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856049377
- Voltios a frecuencia110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz