Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.82 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso24 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.6/3.1-3.3 A
- Eficiencia a plena carga55 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027757
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856027757
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en los modelos con cara C Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Eslinga del eje Protector térmico de reinicio manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para ambientes sucios Drenajes de condensación