Motion
48A17T2003D

LEESON (RRX)
48A17T2003D

Motor de uso agrícola - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1625 rpm, base resistente/montaje de postes extendidos, uso continuo
Artículo MI #04488816
No. Fabricante 48A17T2003D
Precio343.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48A17T2003D

Motor de uso agrícola - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1625 rpm, base resistente/montaje de postes extendidos, uso continuo
Artículo MI #04488816
No. Fabricante 48A17T2003D
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
Precio343.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.09 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.2/2.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028006
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/pernos extendidos
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856028006
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM X025 TEO 115/230V 48Z 1PH
  • Tornillos pasantes extendidos 48/56 orificios de montaje del bastidor completamente sellados Servicio continuo Reinicio automático del protector térmico Eje de 1/2” diám. x 2-1/2” de longitud con dos planos, 90º de separación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo