Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.84 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.2/2.1 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028037
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajePernos redondos/extendidos
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856028037
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Tornillos pasantes extendidos 48/56 orificios de montaje del bastidor completamente sellados Servicio continuo Reinicio automático del protector térmico Eje de 1/2” diám. x 2-1/2” de longitud con dos planos, 90º de separación