Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143T
- Longitud del motor menos eje5.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.48 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1145 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.0-3.2/1.6 A
- Eficiencia a plena carga74 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856023094
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856023094
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Protector de ventilador de acero laminado Par 10:1 variable, consulte Columna de servicio del inversor para obtener información sobre el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de par constante, Pintura epoxi interna y externa Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido 100 % para rigidez y vibración reducida Adecuado para uso en VFD a 208 V Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal o Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Precisión equilibrada a 0,08”/seg, Tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben conectarse al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, Eslinger de eje, chapado 60/50 Hz, 190/380 V, en el siguiente motor HP inferior