Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145
- Longitud del motor menos eje9.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.49 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa18.8/10.2-9.4 A
- Corriente de carga completa18.80 / 10.20–9.40 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049216
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de lavado a presión de 2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 145T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de lavado a presión de 2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 145T , ODP
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856049216
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Extensión del eje de 2-1/4" de largo por 7/8" de diámetro