Motion
48A11O2029F

LEESON (RRX)
48A11O2029F

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04488852
No. Fabricante 48A11O2029F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48A11O2029F

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Z , caja OAO (abierta) , 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje de poste redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04488852
No. Fabricante 48A11O2029F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    11.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    12 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.0-2.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    64 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037459
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856037459
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1200RPM X087 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Modelo de velocidad única Clavija para marcha atrás resistente al clima 30” conductores largos Eje con cabestrillo de eje plano 1-5/8” Tornillos pasantes extendidos en el extremo del eje Protector térmico de reinicio automático Kits de montaje en terminal y otros accesorios disponibles Condensador no incluido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo