Motion
48B17D11005A

LEESON (RRX)
48B17D11005A

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04488855
No. Fabricante 48B17D11005A
Price$424.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48B17D11005A

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04488855
No. Fabricante 48B17D11005A
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
Su precio$424.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud del motor menos eje
    6.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.4/1.2 A
  • Corriente de carga completa
    10.60 / 5.50–5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049209
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.25 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 48 , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.25 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 48 , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856049209
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3600RPM D010 DP 115/208-230V 56 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo