Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-9/16 pulg.
- Longitud del orificio1.9380 pulg.
- Radio de filete0.0620 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9380 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho1.0940 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Ancho general1.9380 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.00 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPPS
- Tipo de jaulaRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaAumento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa espesada con PTFE
- Tipo de lubricaciónGrasa espesada con PTFE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERX-25 HI
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461259030
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 400 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lb
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloLaberinto a alta temperatura
- SerieERX
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461259030
Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
- Mayor holgura interna
- Grasa Krytox® para altas temperaturas