Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-9/16 pulg.
- Espacio libre horizontal25/32 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete