Motion
GACZ060S
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.7500 in, diámetro exterior de 5.8750 in, ancho de anillo interior de 2.1500 in, abierto
Artículo MI #04490365
No. Fabricante GACZ060S
Precio1,712.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.7500 in, diámetro exterior de 5.8750 in, ancho de anillo interior de 2.1500 in, abierto
Artículo MI #04490365
No. Fabricante GACZ060S
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
Precio1,712.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    4.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.3400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Peso
    9.59 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    303030 lbf
  • Serie
    GAC
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029023965

Descripción general

Descripción del fabricante
GACZ060S COJINETE DE EMPUJE SIMPLE ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo