Motion
GE 50  TXE-2LS

SKF
GE 50 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 50 mm, 75 mm OD, Ancho del anillo interior de 35 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #04490511
No. Fabricante GE 50 TXE-2LS
Precio695.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 50 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 50 mm, 75 mm OD, Ancho del anillo interior de 35 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #04490511
No. Fabricante GE 50 TXE-2LS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio695.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    35 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571875460
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    440 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    735 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316571875460

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 50 TXE 2LS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos