Motion
30350
Grasa multiusos de presión extrema
Artículo MI #04490741
No. Fabricante 30350
Precio31.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos de presión extrema
Artículo MI #04490741
No. Fabricante 30350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Material base
    Aceites de litio/lubricantes
  • Color
    Morado
  • Composición
    Litio, aceite de petróleo
  • Capacidad del contenedor
    14 oz
  • Punto de caída
    +390 °F
  • Rango de temperatura
    0 a +325 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
30350 N.o 2EP JET-LUBE CARTUCHO DE 14 OZ
  • Grasa de litio multiuso que contiene lubricantes naturales de límite y presión extrema
  • El paquete de aditivos de EP BEARING GREASE mejora la estabilidad al corte, las propiedades de lubricación y las características de alta temperatura de la grasa a base de litio, lo que la convierte en una grasa versátil y rentable
  • El aditivo de presión extrema tiene el beneficio añadido de reducir la acidez creada por la oxidación del fluido base y los aditivos orgánicos en entornos de alta temperatura
  • Ideal para rodillos cónicos y cojinetes de rodillos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo