Motion
72-105-15
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de rueda
Artículo MI #04490761
No. Fabricante 72-105-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de rueda
Artículo MI #04490761
No. Fabricante 72-105-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la válvula
    1 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    ASTM A108, acero al carbono cromado
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    65 Cv
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de rueda
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    A108-Carbon Acero
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
72-105-15 1" C/ACERO 3000PSI FLUJO COMPLETO
  • Diseño de cuerpo forjado
  • Asientos reforzados
  • Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Prensaestopas ajustable
  • Puerto completo
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Asa de rueda de acero (-15)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno