Motion
Springflex® FSP-5 20 pulg. x 25 pies

Flexaust
Springflex® FSP-5 20 in x 25 ft

Manguera de ducto - 20.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de PVC de vinilo amarillo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de PVC externo negra, material de poliéster, 3.00 psi
Artículo MI #04490892
No. Fabricante Springflex® FSP-5 20 in x 25 ft
Precio44.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Springflex® FSP-5 20 in x 25 ft

Manguera de ducto - 20.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de PVC de vinilo amarillo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de PVC externo negra, material de poliéster, 3.00 psi
Artículo MI #04490892
No. Fabricante Springflex® FSP-5 20 in x 25 ft
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
Precio44.67 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    11.000 pulg.
  • Diámetro interior
    20.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    1.10 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Ventilación de aire acondicionado, enfriador, ventilación en espacios confinados, deshumidificación, agilidad de perros, climatización de tienda de eventos, retardante de llamas, simuladores de vuelo, HEPA, control de humedad, climatización, grabado láser, minería, soporte de cohetes, equipo de seguridad, eyectores de humo, sopladores de servicios públicos, ventilación, sopladores de piscina de olas
  • Recubrimiento
    PVC
  • Color
    Amarillo con banda de desgaste negra
  • Relación de compresión
    11:1
  • Construcción
    Manguera de PVC de una sola capa de poliéster con revestimiento de vinilo amarillo reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4102000025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    0,30 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
  • Serie
    Springflex® FSP-5
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F
  • Sustancia transportada
    Aire
  • Presión de trabajo
    3.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4102000025 20" D.I. X 25' FSP-5 1-PLY PVC
  • Conducto ligero para aplicaciones de sopladores
  • Gran compresibilidad con una relación 11:1 de compresibilidad
  • La capacidad de retracción permite un almacenamiento cómodo y un transporte sencillo en una fracción de su longitud totalmente extendida
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Fabricado con materiales que cumplen con los estándares NFPA 701
  • Se muestra con manguito opcional
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo