Motion
80SS HP RIV X 10 pies

PEER Chain
80SS HP RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #04490998
No. Fabricante 80SS HP RIV X 10 ft
Precio227.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
80SS HP RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #04490998
No. Fabricante 80SS HP RIV X 10 ft
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
Precio227.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    1.512 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    4270
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Pasador hueco
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
80 PASADOR HUECO DE ACERO INOXIDABLE X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo