Motion
30-FC6041-19

REXNORD INC
30-FC6041-19

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 30 in
Artículo MI #04491615
No. Fabricante 30-FC6041-19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30-FC6041-19

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 30 in
Artículo MI #04491615
No. Fabricante 30-FC6041-19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Ancho general
    41 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30-FC6041-19 IDL L/S STL 1.19BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good