Motion
24-GD5300-02

REXNORD INC
24-GD5300-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491629
No. Fabricante 24-GD5300-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GD5300-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA D, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491629
No. Fabricante 24-GD5300-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    24-3/16 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GD5300-02 IDL 35TRGH STL EQ F/S
  • Idl*35 Sello de fábrica Stl Eq valle