Motion
30-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

REXNORD INC
30-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #04491809
No. Fabricante 30-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG
Precio6,997.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #04491809
No. Fabricante 30-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG
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
Precio6,997.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Ancho general
    41-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33 pulg.
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación sobre devolución de discos
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210722418

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GC6056-01 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG RG
  • 30-C6056 Rt Trg Idler-disco Chk 30-C6052 y C6043 Chge Rl

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos