Motion
30-GC6301-01

REXNORD INC
30-GC6301-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491815
No. Fabricante 30-GC6301-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30-GC6301-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491815
No. Fabricante 30-GC6301-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    29-5/87 pulg.
  • Ancho general
    41 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    15 (centro) pulg., 9 (ambos lados) pulg.
  • Peso
    69.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GC6301-01 IDL 35TRGH STL UEQ R/G
  • 30-C6301 Rodillo descentrado-desparejo