Motion
36-GC5403-01

REXNORD INC
36-GC5403-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491842
No. Fabricante 36-GC5403-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC5403-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491842
No. Fabricante 36-GC5403-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    34-1/4 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 (centro) pulg., 9 (ambos lados) pulg.
  • Peso
    73.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5403-01 IDL 45TRGH IMP UEQ R/G
  • 36-C5403 Rodillo de rodillo libre de impacto de fondo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno