Motion
42-GC5051-01 IDL*A/S 4.5DRP ST R/G

REXNORD INC
42-GC5051-01 IDL*A/S 4.5DRP ST R/G

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04491874
No. Fabricante 42-GC5051-01 IDL*A/S 4.5DRP ST R/G
Precio8,561.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GC5051-01 IDL*A/S 4.5DRP ST R/G

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04491874
No. Fabricante 42-GC5051-01 IDL*A/S 4.5DRP ST R/G
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
Precio8,561.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 pulg.
  • Peso
    152.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210723880

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GC5051-01 IDL A/S 4.5DRP STL R/G
  • Zapatilla 42-C5051 Rt Trg Idler-act Sh Chk-42-C5052 411-20009

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs