Motion
42-GC6051-01

REXNORD INC
42-GC6051-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04491893
No. Fabricante 42-GC6051-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GC6051-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04491893
No. Fabricante 42-GC6051-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 pulg.
  • Peso
    163.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GC6051-01 IDL A/S 4.5DRP STL R/G
  • Zapatilla 42-C6052 411-20010 Sh Chk 42-C6051 Rt Trg Idler-act
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno