Motion
48-GC5303-01 IDL*35TRGH IMP UEQ R/G

REXNORD INC
48-GC5303-01 IDL*35TRGH IMP UEQ R/G

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491937
No. Fabricante 48-GC5303-01 IDL*35TRGH IMP UEQ R/G
Precio2,784.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC5303-01 IDL*35TRGH IMP UEQ R/G

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491937
No. Fabricante 48-GC5303-01 IDL*35TRGH IMP UEQ R/G
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
Precio2,784.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    48-3/16 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33 (centro) pulg., 9 (ambos lados) pulg.
  • Peso
    92.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210725235

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC5303-01 IDL 35TRGH IMP UEQ R/G
  • 48-C5303 Rodillo de rodillo libre de impacto de fondo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"