Motion
48-GC5313-01

REXNORD INC
48-GC5313-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491941
No. Fabricante 48-GC5313-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC5313-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491941
No. Fabricante 48-GC5313-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    49-1/4 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.0000 pulg.
  • Peso
    181.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Ruedas intermedias de entrenamiento Classic C
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC5313-01 IDL 35 P/A STL UEQ R/G
  • 48-C5313 Entrenamiento de troqueles Idler-P T - Un R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos