Motion
48-GC6051-01

REXNORD INC
48-GC6051-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04491950
No. Fabricante 48-GC6051-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC6051-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04491950
No. Fabricante 48-GC6051-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    59-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    180.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC6051-01 IDL A/S 4.5DRP STL R/G
  • Zapatilla 48-C6052 411-20010 Sh Chk 48-C6051 Rt Trg Idler-act

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"