Motion
48-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G

REXNORD INC
48-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G

10515327 / 48-GC6201-01 IDL 20TRGH ST UEQ R/G
Artículo MI #04491954
No. Fabricante 48-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G
Precio2,649.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G

10515327 / 48-GC6201-01 IDL 20TRGH ST UEQ R/G
Artículo MI #04491954
No. Fabricante 48-GC6201-01 IDL*20TRGH ST UEQ R/G
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
Precio2,649.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52-1/2 pulg.
  • Ancho general
    59-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 (centro) pulg., 7 (ambos lados) pulg.
  • Peso
    92.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210725549

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC6201-01 IDL 20TRGH STL UEQ R/G
  • 48-C6201 RasanteaBLe Ralentizador-Rodillo desigual

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good