Motion
48-GC6203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

REXNORD INC
48-GC6203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491955
No. Fabricante 48-GC6203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G
Precio5,603.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC6203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491955
No. Fabricante 48-GC6203-01 IDL*20TRGH IMP UEQ R/G
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
Precio5,603.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52-1/2 pulg.
  • Ancho general
    59-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 (centro) pulg., 7 (ambos lados) pulg.
  • Peso
    97.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210725556

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC6203-01 IDL 20TRGH IMP UEQ R/G
  • 48-C6203 Rodillo de rodillo libre de impacto de fondo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"