Motion
48-GC6412-01

REXNORD INC
48-GC6412-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491968
No. Fabricante 48-GC6412-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC6412-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491968
No. Fabricante 48-GC6412-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    41-7/8 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17 (ambos lados) pulg., 17 (centro) pulg.
  • Peso
    196.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC6412-01 IDL 45 P/A STL EQ R/G
  • 48-C6412 Tipo de puesto de rodillo de formación de conducción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"