Motion
54-GC6203-01

REXNORD INC
54-GC6203-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491993
No. Fabricante 54-GC6203-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
54-GC6203-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491993
No. Fabricante 54-GC6203-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    58-1/2 pulg.
  • Ancho general
    65-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 (centro) pulg., 7 (ambos lados) pulg.
  • Peso
    109.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
54-GC6203-01 IDL 20TRGH IMP UEQ R/G
  • 54-C6203 Rodillo de rodillo libre de impacto de fondo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"