Motion
48-GC6031-02

REXNORD INC
48-GC6031-02

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04492065
No. Fabricante 48-GC6031-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GC6031-02

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04492065
No. Fabricante 48-GC6031-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    58-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    177.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación plana
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC6031-02 IDL P/A 4.75RIS STL N/R
  • 48-C6031 Brazo tensor de entrenamiento de flotación sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron